ケージーパルテック
フラットレール DYA6
材質
A6063S-T5
仕様
鍔付
高さ(mm)
6.5
堀込み寸法(mm)
9×6.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00307597
DYA618(B2)
1本(1830mm)
シルバー
¥
920
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
00307606
DYA618(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
00307615
DYA620(B2)
1本(2010mm)
シルバー
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
00307624
DYA620(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください