ケージーパルテック
フラットレール AYT33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質
A6063S-T5
仕様
加齢対応薄型、木ねじ入
穴数
24
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00307755
AYT3318(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
100
33
¥
5,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307764
AYT3318(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
100
33
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
00307773
AYT3320(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
100
33
¥
5,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307782
AYT3320(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
100
33
¥
5,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307798
AYT3618(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
106
36
¥
5,170
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307807
AYT3618(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
106
36
¥
5,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307816
AYT3620(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
106
36
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307825
AYT3620(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
106
36
¥
6,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください