ケージーパルテック
フラットレール VF9
材質
特殊樹脂
色
ウス茶
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
9
堀込み寸法(mm)
9×9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00307852
VF918ウス茶
1本(1830mm)
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
00307868
VF920ウス茶
1本(2010mm)
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300