キングジム
キングファイル エコロジードッチ
とじ具と表紙が環境仕様の決定版!
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き
サイズ
A4タテ
グリーン購入法
適合
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
再生PP
開閉
とじ具:両開き
エコマーク認定番号
17 112 079
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
とじ厚(mm)
30
50
80
収納枚数(枚)
300
500
800
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
背幅(mm)
とじ厚(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00313023
8473
青
51
30
300
¥1,290
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
00313066
8478
青
101
80
800
¥1,620
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
00313014
8473
ライトグレー
51
30
300
¥1,000
取扱い終了
00313032
8475
ライトグレー
71
50
500
¥1,050
取扱い終了
00313048
8475
青
71
50
500
¥1,100
取扱い終了
00313057
8478
ライトグレー
101
80
800
¥1,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください