クリアーファイルマガジン差し替え式

クリアーファイルマガジン差し替え式 - キングジムクリアーファイルマガジン差し替え式 - キングジムクリアーファイルマガジン差し替え式 - キングジムクリアーファイルマガジン差し替え式 - キングジム
(1件のレビュー)

変形サイズも収まる透明な表紙のクリアーファイル。リング式なので編集も簡単です。
ポケットの追加、差し替えに便利なX型リング式とじ具。
最初のポケットに写真やイラストを入れれば、オリジナルの表紙ができる透明タイプのPP表紙。

ポケット数(付属)20、(最大)100仕様差し替え式、台紙なし幅(mm)298厚さ(mm)(表紙)1.2サイズA4変形高さ(mm)317背幅(mm)37穴数30穴材質(表紙)再生PPとじ具の種類リング式内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00317275197W(表紙)透明、(背見出し)グレー64-8828-53
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00317284197W(表紙)透明、(背見出し)青64-8828-51
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00317293197W(表紙)透明、(背見出し)赤64-8828-52
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317275
2020-04-29
用途: 雑誌記事のファイリング
農・林・水産業

お値段は少々お高めですが、やはり質はとても良いです。リング部分がかなり頑丈に作り込まれているのでちょっとやりすぎかな?くらいの量を挟み込んでも全く問題ないです。
こういった類の文房具はたいていは消耗品になってしまうのですが、ファイルもリフィルも丈夫なので半永久的に使用できるので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする