曜日別特売

スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット(30穴)2段タイプ

スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット(30穴)2段タイプ - キングジム
(1件のレビュー)

A4サイズのスキットマン 家庭の医療ファイル専用追加ポケット。

サイズA4タテ適合A4サイズのスキットマン家庭の医療ファイル専用材質PP幅(mm)243乳白高さ(mm)307穴数30穴シート厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8830-94内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003204522850PB
330289
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り204点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00320452
2023-03-03
用途: 銀行の通帳や証書を入れています。

素材はとてもしっかりしています。
銀行の通帳や証書等を入れて使用していますが、
蓋になる部分があるので、飛び出すことはありません。
スキットマン家庭の医療ファイルではなく、A4の市販ファイルを使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする