キングジム
タッチパネルクリーナー iコロコロ
コロコロするだけで皮脂汚れを強力除去。
繰り返し使える!時間経過で粘着力が回復。1周分で約40回程度使用可能。
付属品
専用ケース
幅(mm)
96
高さ(mm)
152
材質(本体)
ステンレス+PP
奥行(mm)
32
テープ幅(mm)
75
基材
PET
テープ
12周巻
テープ径(Φmm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00321274
C1810
白
¥1,200
取扱い終了
00321283
C1810
ピンク
¥1,200
取扱い終了
00321292
C1810
黒
¥1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください