曜日別特売

ハガキホルダー ポストイン

ハガキホルダー ポストイン - キングジム

人気のスケルトンタイプにおしゃれな背見出し紙が付いたハガキホルダー。
背見出し紙の裏面は書き込み可能なフリースペース付き。年賀状整理時などにタイトルを書くのに便利です。
ポケットは、ページがめくりやすい固定式。
98T・98TWは、上から入れるタテ入れタイプ。
64T・64TWは、携帯時にハガキが落ちにくいヨコ入れタイプ。

材質(表紙)PP内容量1冊
注意
※収納枚数は1ポケットにハガキ2枚を入れた数です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0032273564TA4タテ葉書ラベル1枚242315
990
取扱い終了
0032274464TA4タテ黄緑葉書ラベル1枚242315
990
取扱い終了
0032275364TA4タテ葉書ラベル1枚242315
990
取扱い終了
0032276264TA4タテ葉書ラベル1枚242315
990
取扱い終了
0032277864TA4タテ乳白葉書ラベル1枚242315
990
取扱い終了
0032278764TWA4タテ葉書ラベル1枚242315
1,320
取扱い終了
0032279664TWA4タテ黄緑葉書ラベル1枚242315
1,320
取扱い終了
0032280564TWA4タテ葉書ラベル1枚242315
1,320
取扱い終了
0032281464TWA4タテ葉書ラベル1枚242315
1,320
取扱い終了
0032282364TWA4タテ乳白葉書ラベル1枚242315
1,320
取扱い終了
0032283298TA6タテ-119158
390
取扱い終了
0032284898TA6タテ-119158
390
取扱い終了
0032285798TA6タテ-119158
390
取扱い終了
0032286698TA6タテ黄緑-119158
390
取扱い終了
0032287598TA6タテ乳白-119158
390
取扱い終了
0032288498TWA6タテ-119158
610
取扱い終了
0032289398TWA6タテ黄緑-119158
610
取扱い終了
0032290298TWA6タテ-119158
610
取扱い終了
0032291898TWA6タテ-119158
610
取扱い終了
0032292798TWA6タテ乳白-119158
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする