曜日別特売

ラベルライター テプラPRO SR-GL1

ラベルライター テプラPRO SR-GL1 - キングジム
(1件のレビュー)

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!
ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。
飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。

付属品装飾用リボン質量(g)約530(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ホーム電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売)表示6文字×4行ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体)変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ5段階外枠65種装飾・飾り文字飾り字/5種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約90文字辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等)フォント16・48dot系ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売)カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種印刷方式熱転写PRO印刷方式多行組み印刷1~3行文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)デザインフォーム13種内容量1台
取扱説明書:
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00324108SR-GL14・6・9・12・18シェルピンク
11,000
取扱い終了
代替品有
24054993SR-GL14・6・9・12・18ペールブルー
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00324108SR-GL125528747SR-GL2SR-GL1 ラベルライター テプラPRO SRーGL2 キングジム 25528747ラベルライター テプラPRO SRーGL2キングジム1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24054993
2021-09-18
用途: ファイル整理時に、背表紙のタイトル入れに使っています。
合同会社アレックス教育・研究機関

できれば明朝体も欲しかったです。漢字が1種類の書体しか使えないのが残念。後は、予想通りで、使い勝手もいいです。テープを入れ替えると、自動判定してテープ幅が設定され、非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする