キングジム
レザフェス メニューファイル
丈夫な厚口素材のポケットでメニューをしっかりガード。ポケットの増減も簡単です。
ポケットは頻繁に閲覧しても中身を傷めにくい丈夫な厚口素材を使用。
サイズ
A4タテ
材質
(表紙)合成皮革、(内側)PP、(ポケット)EVA
幅(mm)
230
高さ(mm)
307
背幅(mm)
14
ポケット数
2ポケット(1枚)
最大ポケット数
8ポケット(4枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00325237
1972LF
黒
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
00325255
1972LF
茶
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
00325246
1972LF
赤
¥
1,680
取扱い終了
00325264
1972LF
白
¥
1,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください