図面ファイルGB

図面ファイルGB - キングジム
(2件のレビュー)

非木材紙「バガス」+「再生紙」を表紙材に採用。優れたコストパフォーマンスを実現。
バガスとは、砂糖を搾った後のサトウキビの搾りカスから作られた紙。非木材紙として、森林保護、地球温暖化防止に貢献する紙として使用されています。
ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
折り返し部分は、簡単に開閉できる組そで式を採用。図面などの出し入れがスムーズです。

収納幅(mm)10材質(表紙)再生紙収納枚数(枚)200表紙仕様クラフト内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003263481142A2 2つ折り適合
1,210
978
1,076(税込)
当日出荷
003263321141A1 3つ折り-
1,400
取扱い終了
003263571143A3 2つ折り適合
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326357
2021-07-22
用途: 図面整理
医療・福祉・介護関連業

他に比べて非常にお手頃価格で助かっています。
値段の割にしっかりした作りだし、マジックテープでしっかり止められるので、不意に落としてしまってもばらけません。

対象商品 : 00326348
2017-06-19
用途: 図面保管用
建設業・工事業

しっかりとした厚紙で構成されているので保管しやすく取り出しやすいファイルです。保管用としてはコストパフォーマンスに優れたファイルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする