統一伝票用ファイル(B4長辺1/3)

統一伝票用ファイル(B4長辺1/3) - キングジム
(1件のレビュー)

とじ具、とじ厚がちがう2つの統一伝票専用ファイル。
とじ具は中途抜き差しに便利なパイプ式(895N)、スピーディな収納のスタンド式(894N)の2タイプ。

サイズB4長辺1/3付属品売上日計表1枚幅(mm)277高さ(mm)145穴数2穴穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
背幅(mm)
とじ厚(mm)
収納枚数(枚)
とじ具の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00326637895N(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材7550500パイプ式
1,210
929
1,022(税込)
当日出荷
00326628894N(表紙)再生紙5540400スタンド式
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326637
2019-03-18
用途: 伝票ファイル
レオン自動機株式会社

閉じやすく整理しやすい為、誰が見ても分かりやすいファイルの為、気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする