曜日別特売

ブラウンベイト

ブラウンベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ブラウンベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ブラウンベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)
成分リン酸鉄(Ⅲ)、スピノサドを含む赤褐色顆粒備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×66×195内容量1本(330g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00327827-
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327827
2021-08-10
用途: ガーデニング
飲食業

普段のガーデニングのknow-howは、YouTubeを見て勉強しています。その中でこちはの商品を使っている方がおられたので早速購入しました。
ペレット状になっているので、粉が舞う事もなく使い易いです。雨にも強いそうなので期待しています。

対象商品 : 00327827
2021-08-04
用途: ガーデニング
飲食業

ナメクジ、アリに悩まされています。
鉢や庭に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする