タカノ
キッカーパンチブランク(粉末ハイス鋼・バネ強化タイプ)
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64~67HRC
寸法l(mm)
27
寸法d3(mm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
全長L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00345214
PHBV8-50
11
50
1.1
3.25
4
¥1,780
取扱い終了
返品不可
00345223
PHBV8-60
11
60
1.1
3.25
4
¥1,780
取扱い終了
返品不可
00345232
PHBV8-70
11
70
1.1
3.25
4
¥1,780
取扱い終了
返品不可
00345248
PHBV8-80
11
80
1.1
3.25
4
¥1,780
取扱い終了
返品不可
00345257
PHBV8-90
11
90
1.1
3.25
4
¥1,780
取扱い終了
返品不可
00345266
PHBV8-100
11
100
1.1
3.25
4
¥1,780
取扱い終了
返品不可
00345275
PHBV10-60
13
60
1.6
4.2
5
¥2,090
取扱い終了
返品不可
00345284
PHBV10-70
13
70
1.6
4.2
5
¥2,090
取扱い終了
返品不可
00345293
PHBV10-80
13
80
1.6
4.2
5
¥2,090
取扱い終了
返品不可
00345302
PHBV10-90
13
90
1.6
4.2
5
¥2,090
取扱い終了
返品不可
00345318
PHBV10-100
13
100
1.6
4.2
5
¥2,090
取扱い終了
返品不可
00345327
PHBV13-60
16
60
2
4.2
5
¥2,780
取扱い終了
返品不可
00345336
PHBV13-70
16
70
2
4.2
5
¥2,780
取扱い終了
返品不可
00345345
PHBV13-80
16
80
2
4.2
5
¥2,780
取扱い終了
返品不可
00345354
PHBV13-90
16
90
2
4.2
5
¥2,780
取扱い終了
返品不可
00345363
PHBV13-100
16
100
2
4.2
5
¥2,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください