曜日別特売

マジカル万能スポンジα

マジカル万能スポンジα - H&Hマジカル万能スポンジα - H&H
(11件のレビュー)

コンパウンド用研磨スポンジ。
曲面にも使いやすい万能タイプ。
特殊スポンジ採用の2層構造。
高性能で納得の仕上がり。
ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。
高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。
柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。

用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01031424MJS-01
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01031424
2024-02-05
用途: 洗車用
建設業・工事業

汚れ落としやコーティングなどに、
必要なだけ切って使用してます。

対象商品 : 01031424
2022-11-03
用途: 塗りこみ作業などに
有限会社 柴藤自動車

スポンジ部はかなり薄くコシもあまりないので磨き作業には向かないかと、すぐにスポンジ部の剥離が。
その分 無駄な液含みがないので塗りこみにはとりあえず使えます。
一番の利点は使用用途に合わせてカットできる事ですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 01031424
2022-01-30
用途: ガラスコーティング剤の塗り込み

ガラスコーティング剤の塗り込みに使っています。
カットして必要な大きさで使えるので経済的です。

2が参考にしています
対象商品 : 01031424
2022-04-06
用途: ガラスコーティング剤の塗り込み、他
perdie1

必要な大きさにカットしてガラスコーティング剤の塗り込みに使っています。
車の塗装面を研磨剤で磨くのにも使用しています。
カットして使えるので経済的です。

2が参考にしています
対象商品 : 01031424
2018-11-12
用途: 塗装の磨き
教育・研究機関

手磨き用に。使いやすいです。耐久性は分かりませんが傷んだら又リピ予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 01031424
2019-01-04
用途: バスコンパウンドがけ

バスのボディのコンパウンドがけに使用してますが、細かいところはカットして使うといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01031424
2019-05-31
用途: コンパウンド研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパウンド用研磨スポンジとあったので購入したのですが、一回でスポンジが剥離してしまいました。他の方も言ってますが、とにかく耐久性が酷い。コンパウンドをつけて磨き始めてすぐにスポンジの接着部分が剥がれてきてしまい5分も持たないとは、使ってしまったのと価格を考えたら返品を申し立てるのもバカバカしいので、泣き寝入りします。ですので、全くお勧めしません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 01031424
2018-07-25
用途: コンパウンド掛けに使用

適度な硬で扱いやすく、作業がはかどります。
コンパウントを吸いすぎないので、コンパウンドの節約にもなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする