エルアングルフィット

エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定エルアングルフィット - シンワ測定
(15件のレビュー)

高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。

直角度(mm)100につき0.2以下内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
本体寸法(mm)
最小読取値(mm)
測定範囲(cm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1876856678034 15cmアルミ250(ガイド長)220、(幅)22050~15220×220×24
3,550
2,598
2,858(税込)
当日出荷
0035067478036 23cm(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス440(ガイド長)304、(幅)280--304×280×24
5,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
0035068378052 30cm(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス535(ガイド長)380、(幅)280--380×280×24
6,330
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 エルアングルフィット
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: エコカラットをカット
運輸・通信業

エコカラットを施工する際、この商品とPカッターを用いて
エコカラットを正確に効率的にカットすることができました。
今後は丸鋸用として活用する予定です。

対象商品 : 18768566
2022-07-11
用途: 丸鋸のあてに使ってます。
大宝テック建設業・工事業

手頃な大きさで、よかったです。丸鋸のあてに使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00350674
2022-03-02
用途: 材木を直角に切る。
藤川建材運輸・通信業

2X4とかの材木を簡単に直角に切れて重宝します。とても良いです。

対象商品 : 00350683
2021-05-18
用途: 棚作り等
サービス業

幅の短い物を切断、線を引いたりできるから重宝しています

対象商品 : 00350674
2021-08-25
用途: 動画からセレクト
製造業

YouTubeの動画で使用していました。
使えそうなので購入しました。
DIYで安全に使用します。

対象商品 : 00350674
2020-11-27
用途: 2×材での工作時
LSKサービス業

滑りにくく、移動もスムーズで手触りも良くていい感じです。

対象商品 : 00350674
2020-11-11
用途: 丸鋸90度切り

DIYでは自作できるけど、信頼性は市販品にはかなわない。大きさもちょうど良い。

対象商品 : 00350674
2020-12-12
用途: 建築造作材カット
トータル・リホーム・HAL建設業・工事業

少し重さはありますが、かえって安定感があると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする