曜日別特売

単相標準モータ コンデンサ始動形(全閉外扇タイプ)

単相標準モータ コンデンサ始動形(全閉外扇タイプ) - 一宮電機
ブレーキなし質量(kg)13種類汎用モーター寸法L(mm)295寸法H(mm)161軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202コンデンサ容量(μF)250(125V)寸法A(mm)155寸法F(mm)50寸法S(mm)16j6寸法D(mm)162寸法E(mm)62.5寸法B(mm)96寸法C(mm)80寸法T(mm)5寸法W(mm)5全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz)寸法M(mm)167寸法N(mm)125寸法I(mm)174寸法J(mm)41.5寸法G(mm)3.2寸法K(mm)23.5寸法Q(mm)40寸法R(mm)140寸法U(mm)3寸法XB(mm)50寸法QR(mm)0.7寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)32寸法CW(mm)72寸法CL(mm)120全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00351697AEC-FBF4P400W0.4単相100/200450/60脚取付
オープン
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする