曜日別特売

単相標準モータ 分相始動形(全閉タイプ)

単相標準モータ 分相始動形(全閉タイプ) - 一宮電機
ブレーキなし質量(kg)6.2種類汎用モーター寸法L(mm)215寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)95寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71全負荷電流(A)2.6/2.4(50/60Hz)寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉寸法QK(mm)27全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1435/1725内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00351724AES-TBF4P100W0.1単相100450/60脚取付
オープン
21,980
24,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする