曜日別特売

単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) - 一宮電機
(2件のレビュー)
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00351742AES-DBF4P150W0.15単相100450/60脚取付
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00351758AES-DBF4P200W0.2単相100450/60脚取付
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00351767AES-DBF4P250W0.25単相100450/60脚取付
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
00351733AES-DBF4P100W0.1単相100450/60脚取付
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00351742
2023-08-28
用途: スライサー用モーターの修理交換
シャルマン西大島

40年以上前のスライサー用モーターが回転不良になり、交換の為に購入したが、サイズの規格が40年前と同一で、簡単に交換が出来ました。

対象商品 : 00351758
2018-12-11
用途: 30年物のかき氷機のモーター始動不良の為、購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法、性能、国産で、選択購入しました。
配線の仕方がわからない状態で注文しましたが、
説明書に取付、配線方法が詳しく明記してあり、すんなりと取付完了。
バッチリ治りました。
大満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする