一体型LEDベースライトAQシリーズ 器具本体 直付型

一体型LEDベースライトAQシリーズ 器具本体 直付型 - 東芝ライテック

LEDバー交換形で多彩な用途・雰囲気に対応。
明るさ・色味・省エネ性をフレキシブルに選択可能。器具本体と全てのLEDバーを組み合わせることができます。

仕様直付型、電源ユニット内蔵タイプ40タイプ、非調光定格電圧(V)AC100~242材質鋼板内容量1台
注意
※ライトバーと組み合わせてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87105794LET-07042-LS970×12231.5
7,300
取扱い終了
返品不可
87105776LET-12042-LS9120×12501.8
7,300
取扱い終了
返品不可
87105785LET-23042-LS9230×12502.2
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする