LET-12042-LS9 一体型LEDベースライトAQシリーズ 器具本体 直付型 東芝ライテック 87105776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LET-12042-LS9 一体型LEDベースライトAQシリーズ 器具本体 直付型 東芝ライテック 87105776 LET-12042-LS9 一体型LEDベースライトAQシリーズ 器具本体 直付型 東芝ライテック 87105776

一体型LEDベースライトAQシリーズ 器具本体 直付型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87105776 品番LET-12042-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDバー交換形で多彩な用途・雰囲気に対応。
明るさ・色味・省エネ性をフレキシブルに選択可能。器具本体と全てのLEDバーを組み合わせることができます。

仕様直付型、電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL)(mm)120×1250 タイプ40タイプ、非調光 定格電圧(V)AC100〜242 材質鋼板 質量(kg)1.8
注意
※ライトバーと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする