曜日別特売

和紙 樹しマット ジャパン コースター

和紙 樹しマット ジャパン コースター - アーテック[和紙]

和紙樹しマットシリーズ和紙を樹脂で加工した水洗い出来るマットです。繰り返し使用できますので、環境にも優しく経済的です。

材質
和紙
形状
角
規格
コースター
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×90
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00615633JSC089-2022-12016-1826-1801
¥200
取扱い終了
00615667JSC099-0000-00006-1826-1901
¥200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする