TOKIWA
オンオーバルボード ワンサイド B
材質
木
内寸法(mm)
234×130、差込口含む幅:238、深さ:6
外寸法(mm)
300×144
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838999
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください