TRUSCO
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
材質
(本体)タフナイロン
(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
用途
一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)
25
ノズル取付部
G1/8
全長(mm)
125
質量(g)
160
トラスコ品番
287-1891
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度(℃)
-10~60
接続方式
ニップル
エアー接続口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378027
TD-100-CY
¥4,430
¥
3,798
¥4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください