倉茂電工
高伸縮性スプリングケーブル
(1件のレビュー)
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途
産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類
電力ケーブル
色
黒
内容量
1本
全90種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
選択してください
1.5
2
2.6
2.9
3.3
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00356956
CVF-U 2CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00356965
CVF-U 2CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00356974
CVF-U 2CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00356983
CVF-U 2CX0.3SQ 200cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00356992
CVF-U 3CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357008
CVF-U 3CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357017
CVF-U 3CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357026
CVF-U 4CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357035
CVF-U 4CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357044
CVF-U 4CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357062
CVF-U 6CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357078
CVF-U 6CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357087
CVF-U 6CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357096
CVF-U 8CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00357105
CVF-U 8CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357114
CVF-U 8CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357123
CVF-U 10CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357132
CVF-U 10CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357157
CVF-U 12CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357166
CVF-U 12CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357175
CVF-U 12CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357184
CVF-U 16CX0.3SQ 30cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357193
CVF-U 16CX0.3SQ 50cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357202
CVF-U 16CX0.3SQ 100cm 黒
-
1.5
-
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357218
CVF-U 2CX0.5SQ 30cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357227
CVF-U 2CX0.5SQ 50cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357236
CVF-U 2CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357245
CVF-U 2CX0.5SQ 200cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357254
CVF-U 3CX0.5SQ 30cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357263
CVF-U 3CX0.5SQ 50cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357272
CVF-U 3CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357288
CVF-U 3CX0.5SQ 200cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357297
CVF-U 4CX0.5SQ 30cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357306
CVF-U 4CX0.5SQ 50cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357315
CVF-U 4CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357324
CVF-U 4CX0.5SQ 200cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357333
CVF-U 6CX0.5SQ 30cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357342
CVF-U 6CX0.5SQ 50cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357358
CVF-U 6CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357367
CVF-U 6CX0.5SQ 200cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357376
CVF-U 8CX0.5SQ 30cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357385
CVF-U 8CX0.5SQ 50cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357394
CVF-U 8CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357412
CVF-U 10CX0.5SQ 30cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357428
CVF-U 10CX0.5SQ 50cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357437
CVF-U 10CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357446
CVF-U 10CX0.5SQ 200cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357455
CVF-U 12CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357464
CVF-U 16CX0.5SQ 100cm 黒
-
2
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00357473
CVF-U 2CX0.75SQ 30cm 黒
-
2.6
-
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表