曜日別特売

ガススプリング NPSタイプ

ガススプリング NPSタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプ - BESTEC(ハヤシ)

NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。

配管可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
初期荷重(daN)
最大荷重(daN)
ストロークS(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89501623NPS2000-10200032001010090
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501632NPS2000-152000320015115100
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501641NPS2000-252000320025145120
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501657NPS2000-502000320050220170
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501666NPS3000-10300048001010595
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501675NPS3000-153000480015120105
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501684NPS3000-253000480025150125
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501693NPS3000-503000480050225175
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501702NPS4000-10400064001010595
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501711NPS4000-154000640015120105
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501727NPS4000-254000640025150125
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501736NPS4000-504000640050225175
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501745NPS7000-1070001120010110100
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501754NPS7000-1570001120015125110
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501763NPS7000-2570001120025155130
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501772NPS7000-5070001120050230180
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする