曜日別特売

ガススプリング NSCタイプ

ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ - BESTEC(ハヤシ)

NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。

配管不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
初期荷重(daN)
最大荷重(daN)
ストロークS(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89503872NSC100-10100160106050
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503897NSC100-15100160157055
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503906NSC100-25100160259065
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503915NSC100-401001604012080
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503924NSC100-501001605014090
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503933NSC100-6510016065170105
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503942NSC100-7010016070180110
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503951NSC100-8010016080200120
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503967NSC100-9010016090220130
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503881NSC100-100100160100240140
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504073NSC200-10200300105545
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504091NSC200-15200300156550
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504107NSC200-25200300258560
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504116NSC200-402003004011575
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504125NSC200-502003005013585
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504134NSC200-6520030065165100
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504143NSC200-7020030070175105
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504152NSC200-8020030080195115
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504161NSC200-9020030090215125
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504082NSC200-100200300100235135
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504274NSC350-10350560105545
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504292NSC350-15350560156550
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504301NSC350-25350560258560
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504317NSC350-403505604011575
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504326NSC350-503505605013585
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504335NSC350-6535056065165100
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504344NSC350-7035056070175105
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504353NSC350-8035056080195115
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504362NSC350-9035056090215125
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504283NSC350-100350560100235135
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504475NSC500-10500800105040
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504493NSC500-15500800156045
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504502NSC500-25500800258055
オープン
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504511NSC500-405008004011070
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504527NSC500-505008005013080
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504536NSC500-655008006516095
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504545NSC500-7050080070170100
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504554NSC500-8050080080190110
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504563NSC500-9050080090210120
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504484NSC500-100500800100230130
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504572NSC700-107001200105545
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504597NSC700-157001200156550
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504606NSC700-257001200258560
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504615NSC700-4070012004011575
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504624NSC700-5070012005013585
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504633NSC700-65700120065165100
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504642NSC700-70700120070175105
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504651NSC700-80700120080195115
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504667NSC700-90700120090215125
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89504581NSC700-1007001200100235135
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする