曜日別特売

ガススプリング NTタイプ

ガススプリング NTタイプ - BESTEC(ハヤシ)

NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ストロークS(mm)
配管
最大荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89505105NT170-737447不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505017NT170-10405010不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505044NT170-15456015不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505053NT170-19496819不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505062NT170-25558025不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505071NT170-386810638不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505087NT170-508013050不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505096NT170-639315663不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505114NT170-7511018575不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505123NT170-8011519580不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505026NT170-100135235100不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505035NT170-125160285125不可270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505333NT320-737447不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505245NT320-10405010不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505272NT320-15456015不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505281NT320-19496819不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505297NT320-25558025不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505306NT320-386810638不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505324NT320-639315663不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505342NT320-7511018575不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505351NT320-8011519580不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505254NT320-100135235100不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505263NT320-125160285125不可520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505367NT350-10405010不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505394NT350-13435613不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505403NT350-16466216不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505412NT350-19496819不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505421NT350-25558025不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505437NT350-32629432不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505446NT350-386810638不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505455NT350-508013050不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505464NT350-639315663不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505473NT350-7510518075不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505482NT350-8011019080不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505376NT350-100130230100不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505385NT350-125155280125不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505604NT500-10405010不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505631NT500-13435613不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505647NT500-16466216不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505656NT500-19496819不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505665NT500-25558025不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505674NT500-32629432不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505683NT500-386810638不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505692NT500-508013050不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505701NT500-639315663不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505717NT500-7510518075不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505726NT500-8011019080不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505613NT500-100130230100不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505622NT500-125155280125不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89505841NT750-10425210不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89505105NT170-738400866BT170-7NT170-7 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400866ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505017NT170-1038400857BT170-10NT170-10 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400857ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505044NT170-1538400875BT170-15NT170-15 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400875ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505053NT170-1938400945BT170-19NT170-19 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400945ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505062NT170-2538400936BT170-25NT170-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400936ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505071NT170-3838400961BT170-38NT170-38 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400961ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505087NT170-5038400979BT170-50NT170-50 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400979ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505096NT170-6338400997BT170-63NT170-63 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400997ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505114NT170-7538401049BT170-75NT170-75 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401049ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505123NT170-8038401076BT170-80NT170-80 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401076ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505026NT170-10038401110BT170-100NT170-100 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401110ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505035NT170-12538401128BT170-125NT170-125 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401128ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505333NT320-738400839BT320-7NT320-7 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400839ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505245NT320-1038400909BT320-10NT320-10 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400909ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505272NT320-1538400848BT320-15NT320-15 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400848ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505281NT320-1938400891BT320-19NT320-19 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400891ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505297NT320-2538400900BT320-25NT320-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400900ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505306NT320-3838400927BT320-38NT320-38 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400927ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505324NT320-6338400970BT320-63NT320-63 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400970ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505342NT320-7538401006BT320-75NT320-75 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401006ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505351NT320-8038401015BT320-80NT320-80 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401015ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505254NT320-10038401180BT320-100NT320-100 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401180ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505263NT320-12538401146BT320-125NT320-125 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401146ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505367NT350-1038401031BT350-10NT350-10 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401031ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505394NT350-1338401067BT350-13NT350-13 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401067ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505403NT350-1638400988BT350-16NT350-16 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400988ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505412NT350-1938401085BT350-19NT350-19 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401085ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505421NT350-2538401040BT350-25NT350-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401040ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505437NT350-3238401058BT350-32NT350-32 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401058ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505446NT350-3838401101BT350-38NT350-38 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401101ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505455NT350-5038401119BT350-50NT350-50 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401119ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505464NT350-6338401137BT350-63NT350-63 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401137ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505473NT350-7538401155BT350-75NT350-75 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401155ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505482NT350-8038401171BT350-80NT350-80 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401171ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505376NT350-10038401189BT350-100NT350-100 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401189ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505385NT350-12538401390BT350-125NT350-125 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401390ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505604NT500-1038401225BT500-10NT500-10 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401225ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505631NT500-1338401250BT500-13NT500-13 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401250ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505647NT500-1638401216BT500-16NT500-16 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401216ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505656NT500-1938401198BT500-19NT500-19 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401198ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505665NT500-2538401241BT500-25NT500-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401241ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505674NT500-3238401207BT500-32NT500-32 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401207ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505683NT500-3838401286BT500-38NT500-38 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401286ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505692NT500-5038401277BT500-50NT500-50 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401277ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505701NT500-6338401295BT500-63NT500-63 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401295ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505717NT500-7538401268BT500-75NT500-75 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401268ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505726NT500-8038401259BT500-80NT500-80 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401259ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505613NT500-10038401417BT500-100NT500-100 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401417ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505622NT500-12538401451BT500-125NT500-125 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401451ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89505841NT750-1038401320BT750-10NT750-10 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401320ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする