曜日別特売

ガススプリング NTTタイプ

ガススプリング NTTタイプ - BESTEC(ハヤシ)

NTTタイプはNTタイプの特徴と同じですが、固定するためのタップ深さがNTタイプより深くて安全です。(NTT1000から配管可能です)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ストロークS(mm)
配管
最大荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89506426NTT350-10506010不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506453NTT350-13536613不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506462NTT350-16567216不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506471NTT350-19597819不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506487NTT350-25659025不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506496NTT350-327210432不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506505NTT350-387811638不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506514NTT350-509014050不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506523NTT350-6310316663不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506532NTT350-7511519075不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506541NTT350-8012020080不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506435NTT350-100140240100不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506444NTT350-125165290125不可560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506663NTT500-10506010不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506672NTT500-16567216不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506706NTT500-13536613不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506715NTT500-19597819不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506724NTT500-25659025不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506733NTT500-327210432不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506742NTT500-387811638不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506751NTT500-509014050不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506767NTT500-6310316663不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506776NTT500-7511519075不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506785NTT500-8012020080不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506681NTT500-100140240100不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506697NTT500-125165290125不可800
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506925NTT750-13607313不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506934NTT750-16637916不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506943NTT750-19668519不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506952NTT750-25729725不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506961NTT750-327911132不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506977NTT750-388512338不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506986NTT750-509714750不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506995NTT750-6311017363不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89507004NTT750-7512219775不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89507013NTT750-8012720780不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506907NTT750-100147247100不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506916NTT750-125172297125不可1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506094NTT1000-13657813可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506103NTT1000-16688416可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506112NTT1000-19719019可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506121NTT1000-257710225可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506137NTT1000-328411632可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506146NTT1000-389012838可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506155NTT1000-5010215250可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506164NTT1000-6311517863可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506173NTT1000-7512720275可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506182NTT1000-8013221280可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506076NTT1000-100152252100可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89506085NTT1000-125177302125可能1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89506426NTT350-1038402151BTT350-10NTT350-10 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402151ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506453NTT350-1338402187BTT350-13NTT350-13 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402187ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506462NTT350-1638402135BTT350-16NTT350-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402135ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506471NTT350-1938402178BTT350-19NTT350-19 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402178ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506487NTT350-2538402169BTT350-25NTT350-25 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402169ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506496NTT350-3238402160BTT350-32NTT350-32 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402160ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506505NTT350-3838402196BTT350-38NTT350-38 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402196ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506514NTT350-5038402205BTT350-50NTT350-50 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402205ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506523NTT350-6338402221BTT350-63NTT350-63 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402221ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506532NTT350-7538402239BTT350-75NTT350-75 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402239ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506541NTT350-8038402230BTT350-80NTT350-80 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402230ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506435NTT350-10038402266BTT350-100NTT350-100 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402266ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506444NTT350-12538402431BTT350-125NTT350-125 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402431ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506663NTT500-1038402291BTT500-10NTT500-10 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402291ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506672NTT500-1638402257BTT500-16NTT500-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402257ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506706NTT500-1338402300BTT500-13NTT500-13 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402300ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506715NTT500-1938402248BTT500-19NTT500-19 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402248ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506724NTT500-2538402275BTT500-25NTT500-25 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402275ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506733NTT500-3238402309BTT500-32NTT500-32 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402309ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506742NTT500-3838402370BTT500-38NTT500-38 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402370ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506751NTT500-5038402345BTT500-50NTT500-50 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402345ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506767NTT500-6338402318BTT500-63NTT500-63 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402318ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506776NTT500-7538402336BTT500-75NTT500-75 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402336ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506785NTT500-8038402379BTT500-80NTT500-80 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402379ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506681NTT500-10038402397BTT500-100NTT500-100 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402397ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506697NTT500-12538402485BTT500-125NTT500-125 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402485ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506925NTT750-1338402361BTT750-13NTT750-13 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402361ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506934NTT750-1638402327BTT750-16NTT750-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402327ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506943NTT750-1938402458BTT750-19NTT750-19 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402458ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506952NTT750-2538402388BTT750-25NTT750-25 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402388ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506961NTT750-3238402467BTT750-32NTT750-32 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402467ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506977NTT750-3838402449BTT750-38NTT750-38 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402449ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506986NTT750-5038402415BTT750-50NTT750-50 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402415ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506995NTT750-6338402440BTT750-63NTT750-63 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402440ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89507004NTT750-7538402406BTT750-75NTT750-75 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402406ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89507013NTT750-8038402501BTT750-80NTT750-80 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402501ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506907NTT750-10038402476BTT750-100NTT750-100 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402476ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506916NTT750-12538402528BTT750-125NTT750-125 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402528ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506094NTT1000-1338402571BTT1000-13NTT1000-13 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402571ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506103NTT1000-1638402546BTT1000-16NTT1000-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402546ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506112NTT1000-1938402519BTT1000-19NTT1000-19 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402519ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506121NTT1000-2538402510BTT1000-25NTT1000-25 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402510ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506137NTT1000-3238402537BTT1000-32NTT1000-32 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402537ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506146NTT1000-3838402555BTT1000-38NTT1000-38 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402555ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506155NTT1000-5038402580BTT1000-50NTT1000-50 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402580ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506164NTT1000-6338402616BTT1000-63NTT1000-63 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402616ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506173NTT1000-7538402589BTT1000-75NTT1000-75 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402589ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506182NTT1000-8038402598BTT1000-80NTT1000-80 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402598ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506076NTT1000-10038402607BTT1000-100NTT1000-100 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402607ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89506085NTT1000-12538402720BTT1000-125NTT1000-125 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402720ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする