曜日別特売

2DINレシーバー

2DINレシーバー - KENWOOD

従来比144%拡大、視認性も抜群。「大型LCDディスプレイ」採用。
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できる。スライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子搭載
本体からでもiPhone/iPodからでも操作できる。APP&iPodコントロールハンドモード搭載
Android搭載スマートフォンに収録した音楽が楽しめる。KENWOOD Music Control対応
多彩なオーディオファイルが再生できる。MP3/WMA/AAC/WAVフォーマット対応
パネルデザインに調和する専用デザイン。200mmエスカッション同梱
大型ボリュームノブを中心にキー配列。「センターホイール」採用
iPhone/iPodとの高い調和性でさらに使いやすく。iPodキー搭載
アルファベットサーチ「A~Z」キー搭載
iPhoneも充電できる。USB 1A出力対応
聴きたい曲をカンタンに選曲できるミュージックサーチ機能
ミュージックサーチ機能
オーディオファイルの曲目選択がスムースに。KENWOOD Music Editor Light対応
約1,000種類のカラーで自分らしさを演出。バリアブルカラーイルミネーション搭載
低消費電力設計
チューナー受信感度向上
理想の音場空間を創る音質・音場補正機能

用途
MP3/WMA/AAC/WAV対応
デュアルサイズCD/USBレシーバー
仕様
【USB I/F部】
USB規格:USB1.1/2.0(full speed対応)
ファイルシステム:FAT12/16/32
最大供給電流:DC5V(DC logo)1A
MP3デコード:MPEG-1/2 AudioLayer-3準拠
WMAデコード:WindowsMedia? Audio準拠
AACデコード:AAC-LC形式”m4a”ファイル
WAVデコード:Linear-PCM
【CD部】
周波数特性:10Hz ~ 20kHz(±1dB)
S/N比:105dB(1kHz)
ダイナミックレンジ:90dB
MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠
WMAデコード:WindowsMedia? Audio準拠
AACデコード:AAC-LC形式”m4a”ファイル
【FM部】
受信周波数範囲:76.0MHz ~ 90.0MHz(100kHzステップ)
実用感度:7.2dBf(0.63μV/75Ω)
周波数特性:30Hz~15kHz(±3.0dB)
ステレオセパレーション:35dB(1kHz)
【AM部】
受信周波数範囲:522kHz~1629kHz(9kHzステップ)
感度:31dBμ(36μv)
【オーディオ部】
最大出力:50W×4
定格出力:30W×4(4?、1kHz、10% THD以下)
プリアウトレベル:2500mV/10kΩ(CD/CD-CH)
質量(kg)1.5電源電圧(V)14.4(11~16)埋め込み寸法(mm)178W×100H×159D最大消費電流(A)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00374553DPX-U510
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする