曜日別特売

ロックバーグラス オールド

ロックバーグラス オールド - ボルミオリ・ロッコ

<ボルミオリ・ロッコ>ロックバーシリーズ。スタッキング可能。

品名・タイプショットグラス容量(mL)390材質全面強化ガラス直径(Φmm)91口径×高さH(mm)91×100TKG品番9-2261-1301TKG品番(2017)6-2050-1401内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0060935851616039091×10091
5,820
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする