曜日別特売
(7件のレビュー)

手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。安心で高品質な日本製です。

粘着力(N/25mm)6.23
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17293867YT-3011巻48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系6.23N/25mm
オープン419
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り20点です
28950024YT-3011ケース(30巻)48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系6.23N/25mm
オープン9,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
残り1点です
53525720YT-3011巻48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り6点です
00761495YT-3011巻48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系6.23N/25mm
オープン
取扱い終了
代替品有
00761504YT-3011巻48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系6.23N/25mm
オープン
取扱い終了
代替品有
28950033YT-3011ケース(30巻)48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系6.23N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525625YT-3011箱(60巻)24250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525634YT-3011箱(30巻)38250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525650YT-3011箱(24巻)75250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525659YT-3011箱(18巻)100250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525668YT-3011箱(60巻)24250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525677YT-3011箱(30巻)38250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525686YT-3011箱(30巻)48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
代替品有
53525695YT-3011箱(18巻)100250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
代替品有
53525729YT-3011箱(30巻)48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525704YT-3011箱(18巻)100250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00761495YT-30180304825-YT-301 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 80304825養生テープ 弱粘着モノタロウ1巻
269
税込296
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
00761504YT-30180304764-YT-301 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 80304764養生テープ 弱粘着モノタロウ1巻
269
税込296
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
28950033YT-30180304798-YT-301 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 80304798養生テープ 弱粘着モノタロウ1箱(30巻)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525625YT-30169519932TYT2525-GNYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69519932塗装養生用テープTRUSCO1巻
169
税込186
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525634YT-30169518742TYT3825-GNYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69518742塗装養生用テープTRUSCO1巻
249
税込274
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525650YT-30169518794TYT7525-GNYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69518794塗装養生用テープTRUSCO1巻
499
税込549
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525659YT-30169519914TYT10025-GNYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69519914塗装養生用テープTRUSCO1巻
669
税込736
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525668YT-30169519948TYT2525-WYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69519948塗装養生用テープTRUSCO1巻
169
税込186
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525677YT-30169518758TYT3825-WYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69518758塗装養生用テープTRUSCO1巻
249
税込274
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525686YT-30180304816-YT-301 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 80304816養生テープ 弱粘着モノタロウ1箱(30巻)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525695YT-30169519923TYT10025-WYT-301 塗装養生用テープ TRUSCO 69519923塗装養生用テープTRUSCO1巻
669
税込736
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525729YT-30180304859-YT-301 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 80304859養生テープ 弱粘着モノタロウ1箱(30巻)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 通常業務
サービス業

必要数での購入か出来,大変助かります。
また,購入させていただきたいと思います。

対象商品 : 00761495
2020-08-11
用途: 製品養生に使用
株式会社芝テクノ製造業

今までグリーンタイプの養生テープを使用いたしておりましたが、お客様にそのまま
提供される為、白タイプのほうが見栄えもよいと考え購入しました。
予想より厚みもあり、着脱も問題無く見栄えも良く継続購入を考えております。

対象商品 : 00761495
2018-12-13
用途: 現場床面の白線用に使用

他社製品によくある透明に近い白ではなく、床の白線テープとして利用でき、助かっています。

対象商品 : 00761495
2016-08-31
用途: 掲示物を貼るのに使用
医療法人 玄竜会 田辺駅前ケアセンター

掲示物をはがしても跡形が残らなくてよい。

対象商品 : 00761495
2016-08-15
用途: 主に掲示物を貼るのに使用。
医療法人 玄竜会 田辺駅前ケアセンター

跡形が残らずはがれるのでよい。

対象商品 : 00761495
2016-07-22
用途: 書類の管理
建設業・工事業

この価格でもう少し長いものがほしい

対象商品 : 00761495
2015-07-12
用途: 商品をエアーキャップで包む時に使用。

商品をエアーキャップで包む時に使用していますが、数回使用しても付きやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする