ホリコー
桃色番長
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥
269
~
税込
¥
296
~
(57)
(2件のレビュー)
粘着力(N/25mm)
4.95
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00761513
YT-303
1巻
ピンク
48
25
0.11
ポリエチレン、合繊布
アクリル系
4.95N/25mm
オープン
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
53525747
YT-303
1箱(18巻)
桃
100
25
0.11
ポリエチレン、合繊布
アクリル系
-
オープン
¥
11,980
¥
9,598
アウトレット
¥
10,558
(税込)
当日出荷
残り1点です
53525738
YT-303
1箱(30巻)
桃
48
25
0.11
ポリエチレン、合繊布
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください