プッシュピン

プッシュピン - タカノプッシュピン - タカノ
材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法R(mm)R≦0.3内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
全長L(mm)
寸法T(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00694094PP3-7067023
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693902PP1-3033021
320
取扱い終了
返品不可
00693918PP1-5035021
320
取扱い終了
返品不可
00693927PP1-7037021
320
取扱い終了
返品不可
00693936PP1.5-3033021.5
270
取扱い終了
返品不可
00693945PP1.5-5035021.5
270
取扱い終了
返品不可
00693954PP1.5-7037021.5
270
取扱い終了
返品不可
00693963PP2-2042022
250
取扱い終了
返品不可
00693972PP2-2542522
250
取扱い終了
返品不可
00693988PP2-3043022
250
取扱い終了
返品不可
00693997PP2-5045022
250
取扱い終了
返品不可
00694006PP2-7047022
250
取扱い終了
返品不可
00694015PP2.5-3053022.5
250
取扱い終了
返品不可
00694024PP2.5-4054022.5
250
取扱い終了
返品不可
00694033PP2.5-5055022.5
250
取扱い終了
返品不可
00694042PP2.5-7057022.5
250
取扱い終了
返品不可
00694058PP3-1261223
240
取扱い終了
返品不可
00694067PP3-3063023
240
取扱い終了
返品不可
00694076PP3-4064023
240
取扱い終了
返品不可
00694085PP3-5065023
240
取扱い終了
返品不可
00694103PP4-1581534
260
取扱い終了
返品不可
00694112PP4-3083034
260
取扱い終了
返品不可
00694128PP4-5085034
260
取扱い終了
返品不可
00694137PP4-7087034
260
取扱い終了
返品不可
00694146PP5-3093035
290
取扱い終了
返品不可
00694155PP5-5095035
290
取扱い終了
返品不可
00694164PP5-7097035
290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする