鋼典
刈込鋏 鋼付止ナシ刈込 樫柄入 ロウ引き
全長(mm)
685
刃長(mm)
180
材質
(刃)SK材、(柄)白樫
質量(g)
980
柄長さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00724623
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください