鋼付葉刈鋏門型

鋼付葉刈鋏門型 - 鋼典鋼付葉刈鋏門型 - 鋼典鋼付葉刈鋏門型 - 鋼典
全長(mm)845刃長(mm)195トラスコ品番818-8006材質(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)赤樫質量(g)1125柄長さ(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724666A-14
16,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする