鋼典
鋼付ステンレス刈込鋏
全長(mm)
695
刃長(mm)
180
トラスコ品番
818-8008
材質
(刃)刃物用ステンレス鋼・銀3、(柄)白樫
質量(g)
885
柄長さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00724675
A-16
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください