鋼付刈込鋏

鋼付刈込鋏 - 鋼典鋼付刈込鋏 - 鋼典鋼付刈込鋏 - 鋼典鋼付刈込鋏 - 鋼典鋼付刈込鋏 - 鋼典鋼付刈込鋏 - 鋼典

切味鋭い鋼付。
容易に砥げるげる鋼付。
耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。
鍛造製品。
柄は丈夫な樫。

最大切断径(Φmm)10材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫柄長さ(mm)450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724693A-50665910165
8,600
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
00724702A-51690940180
10,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする