曜日別特売

細身刈込鋏《ダブル焼入》

細身刈込鋏《ダブル焼入》 - 鋼典細身刈込鋏《ダブル焼入》 - 鋼典細身刈込鋏《ダブル焼入》 - 鋼典
用途一般用全長(mm)670刃長(mm)165トラスコ品番818-8024材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)900柄長さ(mm)450内容量1個
注意
※【全鋼】は全て鋼(炭素鋼)で硬いので鋼付と違い、刃研ぎに時間が掛かります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724754B-22
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする