鋼典
調質刈込鋏又開
調質焼入(ダブル焼入)
12ミリまで切断可能(生木)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)
675
刃長(mm)
180
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)
855
柄長さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00724806
B-26
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください