曜日別特売

調質剪定型刈込鋏

調質剪定型刈込鋏 - 鋼典
(5件のレビュー)

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。
調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。
剪定型で軽量化。
15mmまで切断可能。
柄は樫を使用。

全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724824B-30
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 農作業や樹木の剪定作業に使用
宮崎工業

剪定作業で、少々太めの枝も切断でき切れ味も良く、刃も丈夫のようで
良い商品を購入しました。

対象商品 : 00724824
2023-04-30
用途: しっかりした作りで、長く使えそう
サービス業

初めて使うため、重みに慣れず、まだうまく使えませんが、切れ味は良好。
刃が丁寧な仕上げでしっかり作られており、長く使えそうです。

対象商品 : 00724824
2023-05-29
用途: 農作業
農・林・水産業

先日、庭木の剪定用に購入しました。使い心地いいです。

対象商品 : 00724824
2021-05-15
用途: 垣根、庭木の剪定。
教育・研究機関

思ったより重くなく、柄の木がしっかりしていて良かったです。切れ味もよかったです。

対象商品 : 00724824
2016-07-13
用途: 会社の植え込みの剪定
豊洋コンクリート株式会社製造業

軽くて、よく切れてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする