曜日別特売

ラクぎり 太枝切鋏

ラクぎり 太枝切鋏 - PRUMAN(プルーマン)ラクぎり 太枝切鋏 - PRUMAN(プルーマン)ラクぎり 太枝切鋏 - PRUMAN(プルーマン)
(6件のレビュー)

直径45mmまでの枝用。

用途
枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。
全長(mm)800刃長(mm)100最大切断径(Φmm)45トラスコ品番818-8035質量(g)1180材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724833OM-600
9,480
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 伐倒木の枝切
サービス業

かがみ込むことなく小枝の処理ができ、切れ味もまずまずである。

対象商品 : 00724833
2019-09-19
用途: 間伐分別
秋田電機建設株式会社建設業・工事業

軽くて切れ味が良く使いやすい
作業効率に対して低価格で交換時は再度購入したいと思う

対象商品 : 00724833
2020-09-23
用途: 剪定作業全般

先端ジョイント部分のプラスチック緩衝材が
外れて紛失し易いように思う。弊社では瞬間接着剤等であらかじめ
接着した上で使用しているが、それでもまれに紛失する。
予備パーツの用意か機能性の改善を切望する。

2が参考にしています
対象商品 : 00724833
2018-11-14
用途: 太枝切用
林工舎

手元の開きが大きすぎる・・後日改修の予定。率直に言ってニシガキ製の太枝切鋏が扱いやすいかも。ラク切を求めたのは軽さと扱いやすさでしたが、今一つ納得が??

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 00724833
2018-02-04
用途: 庭木の選定
農・林・水産業

切れ味も良く結構太い枝も楽々切れて重くなく使いやすいです。

対象商品 : 00724833
2015-12-01
用途: 梨剪定 枝切断
農・林・水産業

楽に切断出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする