PRUMAN(プルーマン)
首振高枝剪定刈込鋏
全長1.8Mと長く、樹木上部に伸びた枝を首振りによって、楽に刈込みができるように作りました。
刃長(mm)
150
材質
(刃) SK-5、(シャフト・ハンドル)アルミ(6063T5)
質量(g)
1770
タイプ
首振りタイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×70×1875
ハンドル幅(mm)
(開閉)225~740
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00724912
PM-1800
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください