曜日別特売

鋼付地型鉈

鋼付地型鉈 - 鋼典鋼付地型鉈 - 鋼典

主に農家での農作業に使用されます。他に調木などにも使用されます。 また、持ち運ぶ道具でなく、作業場に置いておく道具です。
若干地域性があり、主に東北地方に使用されています。

刃長(mm)180全長(mm)360トラスコ品番818-8043材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)700刃幅(mm)62柄長さ(mm)180刃の種別片刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724998C-6
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする