曜日別特売

鋼付箸付鉈

鋼付箸付鉈 - 鋼典鋼付箸付鉈 - 鋼典
(2件のレビュー)
刃長(mm)180全長(mm)365トラスコ品番818-8044材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)755柄長さ(mm)180
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31273980C-71丁
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00725007C-71個
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725007
2020-09-26
用途: 雑木の伐採、枝打ち
その他業種

柄の握りが手になじむ、重さもちょうどいい、切れ具合もとても良いです。

対象商品 : 00725007
2018-11-13
用途: 竹串作り
農・林・水産業

竹を割ったり、削ったりがものすごく楽になりました。疲れが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする