鋼典
鋼付両刃鞘鉈
刃長(mm)
165
全長(mm)
365
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
580
柄長さ(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725034
C-11
¥
10,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください