鋼付ミニ箸付鉈

鋼付ミニ箸付鉈 - 鋼典鋼付ミニ箸付鉈 - 鋼典
(1件のレビュー)

軽量小型で作業性バツグン。
切れ味が良い鋼付。
耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。
鍛造製品。
収納に便利な安全ベルト付。

刃長(mm)130全長(mm)285トラスコ品番818-8046材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)370刃幅(mm)65柄長さ(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725104C-70
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725104
2021-01-19
用途: キャンプ
その他業種

すごくいい感じ
持ち手の切込み部分と端部の角が鋭すぎるので
ペーパーで削りました。
さらに、いい感じになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする