南榮工業
ほすベーB-3 1段掛け
タイプ
1段掛け
パイプ径(Φmm)
(脚・横通し)25
脚長(m)
1.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
キット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696964
B-305
(H-3)×2、(H-5)×1、(H-4)×1、(H-1)×2
2脚×15本、3脚×10本、横通し×30本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00696973
B-310
(H-3)×4、(H-5)×3、(H-1)×4
2脚×30本、3脚×20本、横通し×60本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください