アサヒペン
HQ コールタール用ハケ
(1件のレビュー)
用途
コールタール塗装に最適!
全長(mm)
240
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
材質(毛)
馬毛・化学繊維の混毛
主な用途
コールタール用
毛色
黒色
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721017
HT-75
筋違
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
00721026
HTF-75
平
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください