アサヒペン
PCスタンダードハケ ダスター用
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状
平
質量(g)
82
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×235×19
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(75mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721166
D-75
¥
1,070
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください